画像準備中

耐圧糸入りホース

(17件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(m)30 ライトブルー トラスコ品番417-0393 注文コード40460682 品番30mアクアガン・蛇口口金付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はホース長さ・色・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。

噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット ホース外径(Φmm)17 トラスコ品番417-0393 材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂 寸法(mm)約Φ340×115 ライトブルー 質量(g)3850 ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)30 適合蛇口外径(Φmm)14〜18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
庭での作業時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

いつも使っています。耐圧糸入りで、アジャスターも全てついていて、すぐ使えてこの価格、で購入しました

対象商品:
40460655
2024-07-06
用途:
庭の植物への水やりの時
その他業種

ホースが巻き取られてケースに収納されるものは、家の外に置いておくと紫外線でケースが劣化してきて壊れてしまいます。この製品はそうしたケースがないシンプルな構造であるためその心配がないのがいいです。

対象商品:
40460664
2022-12-14
用途:
洗車時
教育・研究機関

洗車が楽になりました!ホースの勢いやホースの長さも十分です

対象商品:
40460664
2022-03-31
用途:
洗車用

先端のシャワー部分が外れないタイプです。なので、ホースのねじれが使っている時に直しながら使う事になります。ホースはまあまあ柔らかいかと思います。レバーは指側に有る方が使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40460664
2022-03-02
用途:
車の洗車
製造業

現在使用中のホースが劣化してベタベタになってきたので交換しました。この品質でこの価格、満足してます。

対象商品:
40460664
2020-02-20
用途:
丁度いいい
株式会社川口ヤコウ電装 様

以前もう少し細いホースを使ってたのですがシャワーヘッドが壊れたのでこちらを購入ホース軽が太くなったので水量がふえて洗車時の洗い流しが楽になった

対象商品:
40460655
2020-03-31
用途:
自転車の洗車用

自転車の洗車用に購入。ホース長さもちょうど良かったです。あとは耐久性に期待ですね。

対象商品:
40460655
2019-05-20
用途:
車の洗車時
サービス業

ちょうど良い長さ柔らかさのホースで使いやすいです。
使用後は、バケツに入れ保管してます。
お値段もお手頃で、大変使いやすく大満足です。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする