曜日別特売
10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691

 

10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691
10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691
10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691
10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691
10mアクアガン・蛇口口金付き 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ 40460691

耐圧糸入りホース

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)15
内容量1セット注文コード40460691品番10mアクアガン・蛇口口金付き
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。

噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェットホース外径(Φmm)17材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂寸法(mm)約370×300×110ブルー質量(g)1770ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)10適合蛇口外径(Φmm)14~18シャワー種類キリ、カクサン、シャワー、ジェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 庭での作業時
bistro だもん亭飲食業

いつも使っています。耐圧糸入りで、アジャスターも全てついていて、すぐ使えてこの価格、で購入しました

対象商品 : 40460655
2024-07-06
用途: 庭の植物への水やりの時
その他業種

ホースが巻き取られてケースに収納されるものは、家の外に置いておくと紫外線でケースが劣化してきて壊れてしまいます。この製品はそうしたケースがないシンプルな構造であるためその心配がないのがいいです。

対象商品 : 40460664
2022-12-14
用途: 洗車時
教育・研究機関

洗車が楽になりました!ホースの勢いやホースの長さも十分です

対象商品 : 40460664
2022-03-31
用途: 洗車用

先端のシャワー部分が外れないタイプです。なので、ホースのねじれが使っている時に直しながら使う事になります。ホースはまあまあ柔らかいかと思います。レバーは指側に有る方が使いやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40460664
2022-03-02
用途: 車の洗車
製造業

現在使用中のホースが劣化してベタベタになってきたので交換しました。この品質でこの価格、満足してます。

対象商品 : 40460664
2020-02-20
用途: 丁度いいい
株式会社川口ヤコウ電装

以前もう少し細いホースを使ってたのですがシャワーヘッドが壊れたのでこちらを購入ホース軽が太くなったので水量がふえて洗車時の洗い流しが楽になった

対象商品 : 40460655
2020-03-31
用途: 自転車の洗車用

自転車の洗車用に購入。ホース長さもちょうど良かったです。あとは耐久性に期待ですね。

対象商品 : 40460655
2019-05-20
用途: 車の洗車時
サービス業

ちょうど良い長さ柔らかさのホースで使いやすいです。
使用後は、バケツに入れ保管してます。
お値段もお手頃で、大変使いやすく大満足です。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする