4088 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465196 4088 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465196 4088 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465196 4088 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465196

保存ファイルドッチA4ヨコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 40465196 品番 4088
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

保存文書の差し替えをより快適に。両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。保存書類の差し替えが簡単に出来ます。
樹脂製とじ具

材質
表紙:古紙パルプ配合率80%
綴じ具:プラスチック
サイズA4ヨコ グレー 収納枚数(枚)800 幅(mm)316 高さ(mm)227 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 背幅(mm)94 穴数2穴 とじ厚(mm)80 穴間隔(mm)80 開閉両開き 背ラベル色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40465196
2024-07-08
用途:
種類のファイリングに
波多野電機株式会社 様

以前、背幅の狭いのを使用していて、ファイルが増えるので、これに変えました。
少し重くはなりますが、サイズ的にちょうどよかったです。

対象商品:
40465187
2024-01-24
用途:
3年間保管する書類用に
建設業・工事業

どちらからでの開けるので、書類を探してコピーしなくてはいけないときに助かります。

対象商品:
40465196
2018-02-26
用途:
帳簿保管

パンチの穴に対してキツキツで使いずらい。もうちょっと綴り部分を細くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする