大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
細口バイアル用マイクロインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
40466221
品番
5090968
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
-
TGK品番
149-04-34-29
種別
0.1mL樹脂脚付インサート
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)
Φ12×32
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
キャップタイプ
-
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1388-07