※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)10 注文コード40467375 品番PP-N10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

小容量のディスポカップです。

容量(mL)10 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)10 目盛(mL)10 目盛あり 上径×下径×高さH(mm)Φ35×Φ29.1×27 アズワン品番1-1457-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40467375 PP-N10 69503835 PP-N10 ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン 1袋(10個) 139 税込153 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40467402
2021-12-19
用途:
補修業
朱屋 様 (製造業)

補修作業に重宝します。1個10円で安くはないですがこのサイズはなかなかないのでまたリピートします。

対象商品:
40467393
2016-05-10
用途:
ハイドロカルチャー(水耕栽培)用の容器として

このカップにハイドロボールを入れ,水耕栽培できる植物を育てています。100円ショップなどで売られている使い捨てのプラスチックカップは乱暴に扱うとすぐに割れてしまうのですが,柔らかいこの材質なら割れる心配はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする