PP-N30C ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン 40467411

ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(1000個)
容量(mL)30
内容量1ケース(1000個)注文コード40467411品番PP-N30C
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,860
販売価格(税別)
16,236

小容量のディスポカップです。

容量(mL)30材質PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)30目盛(mL)30目盛あり上径×下径×高さH(mm)Φ45×Φ37×40アズワン品番1-1457-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40467402
2021-12-19
用途: 補修業
朱屋製造業

補修作業に重宝します。1個10円で安くはないですがこのサイズはなかなかないのでまたリピートします。

対象商品 : 40467393
2016-05-10
用途: ハイドロカルチャー(水耕栽培)用の容器として

このカップにハイドロボールを入れ,水耕栽培できる植物を育てています。100円ショップなどで売られている使い捨てのプラスチックカップは乱暴に扱うとすぐに割れてしまうのですが,柔らかいこの材質なら割れる心配はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする