ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1000個) 注文コード 40467427 品番 PP-N50C
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥19,166
販売価格(税別)
17,424

小容量のディスポカップです。

容量(mL)50 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)10 目盛(mL)10 目盛あり 上径×下径×高さH(mm)Φ53×Φ43.6×47 アズワン品番1-1457-53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40467402
2021-12-19
用途:
補修業
朱屋 様 (製造業)

補修作業に重宝します。1個10円で安くはないですがこのサイズはなかなかないのでまたリピートします。

対象商品:
40467393
2016-05-10
用途:
ハイドロカルチャー(水耕栽培)用の容器として

このカップにハイドロボールを入れ,水耕栽培できる植物を育てています。100円ショップなどで売られている使い捨てのプラスチックカップは乱暴に扱うとすぐに割れてしまうのですが,柔らかいこの材質なら割れる心配はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする