トチペット PETチューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 容量(mL)6 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン) アズワン品番1-2122-02 注文コード40467481 品番TP-011
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は容量・材質・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く割れません。
遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。
凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。
廃棄処理で減容します。
焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。
ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。
優れたガスバリア性を有しています。

容量(mL)6 胴径×全長(mm)Φ15.8×75 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80〜+70(ディープフリーズ可) アズワン品番1-2122-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする