ビオラモ マイクロチューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 40467847 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。

仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)
DNase・RNaseフリー・DNAフリー
オートクレーブ可
材質PP(バージンポリプロピレン) 容量(mL)2 アズワン品番1-1600-02 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 底形状丸底 目盛(mL)0.5・1.0・1.5・2.0 全長(mm)39.8 胴径(Φmm)(最大)約10.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40467831
2022-02-20
用途:
検査
医療法人社団ケアコミ 様 (医療・福祉・介護関連業)

品質も問題ない。使用感は非常に良い。コストも安い。

対象商品:
40467831
2020-10-31
用途:
液体の保管
サービス業

他のマイクロチューブは液体を入れると漏れが多いのに対し、こちらのチューブはフタがしっかり閉まるので漏れがないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40467831
2020-04-13
用途:
調査標本の整理
その他業種

本商品を微小土壌生物の標本整理に利用しています。乾燥個体でも生体の液浸標本の整理にも、とても重宝にしています。安価で丈夫、かつ軽量で、輸送等にも簡便です。今後も利用する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
40467831
2015-04-07
用途:
水生動物の餌の小分け

フタもしっかり閉まるので、飼育動物の餌が湿気やカビにやられる事がなくなって長期保存ができるようになった。液体を入れてもこぼれない。冷凍庫に入れてもゆがまない。安いので、使い捨てにできる。フタ部分がザラザラしているので、日付けを記入しても消えない・・・・。など、とにかく優れもの。注文を入れてから、配達までが早いのも助かる。
正直、改善点はない。

1人が参考にしています
2014-03-06
用途:
粉末入れ

思っていた通りの使い道ができているので満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする