※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-700)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
注文コード
40474762
品番
LEFS40B-700-S36P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,300
この商品は
コントローラ取付方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
CADデータダウンロード