極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40483615 品番KU-SLAMB505BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル。
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器を接続。

ケーブル長(m)約0.5 ブラック 仕様ツイストスペアケーブル/モールドコネクタ/金メッキピン 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(5ピン)オス 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/(周辺機器)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器/ソニーPSPプレイステーションポータブル/PSP-1000・2000・3000/ハンディカム:ソニーHDR-SR11/12など/デジタルカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
注意
※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
※デジタルカメラの詳しい対応機種はサンワサプライ社WEBサイトをご覧ください。
※デジタルカメラとプリンタを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40483703
2015-07-10
用途:
マイコンの書き込み基板の接続

ケーブルが長くて、パソコンを移動する必要がなくて助かります。

対象商品:
40483651
2015-03-18
用途:
PLCラダー通信等

パソコンとの相性も良く金メッキで使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする