フク-215NB 超強力マグネットフック<たまフック> コクヨ 40484193

 

フク-215NB 超強力マグネットフック<たまフック> コクヨ 40484193 フク-215NB 超強力マグネットフック<たまフック> コクヨ 40484193 フク-215NB 超強力マグネットフック<たまフック> コクヨ 40484193

超強力マグネットフック<たまフック>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40484193 品番フク-215NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。

材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×37×90 保持力N(kgf)最大/49(約5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40484202
2014-04-02
用途:
かばんを引っ掛ける
理想科学工業株式会社 様

取り外し用のレバーが付いているので、付け外しが楽です。長期間使っているとマグネットを留めているネジが緩み
マグネットのみくっついて、フックが脱落します。たまに増し締めしなければならないのが良くない点です。

対象商品:
40484202
2012-11-19
用途:
職場にて使用。事務小物をスチール机のサイドに吊り下げて使用します。

商品自体は良いと感じますが、価格が高い!
地元のホームセンターで税込み648円で販売していました。
どうして、実店舗よりもネットショップの方が高いの?
しかも1個あたり約250円も高い!
この価格差は理解できません。
モノタロウって安さを売りにしているのではなかったの???

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。仕入れ力をアップできるよう努力したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする