マグネットバー強力タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40484412 品番 マク-223W
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
大きな書類もしっかりホールド

特性強力 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×300×10 材質本体/ABS、マグネット/ゴム磁石 保持枚数約14〜18枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40484385
2018-11-08
用途:
工場内の注文書の貼り付け
鳥ぴん株式会社 様

主にお客様の注文書を貼るために使用しております。
1日に何度も貼り外しを繰り返しておりますが、適度な強度で使いやすいです。

対象商品:
40484403
2018-03-23
用途:
チラシの張り出し

全く使えない!どこが強力なのかわかりません
これなら100均の磁石の方が全然良い

対象商品:
40484412
2014-08-06
用途:
ビニールシートを止める

強力なのには間違いありませんでしたが、棒が少し太かったので、細いバージョンが良かった。

対象商品:
40484403
2016-05-15
用途:
ホワイトボードに大きな模造紙を貼るのに使用
flat 様

某所に用意されていたマグネットでは、ずれたり不安定なため また用意されている数に限りがあり自分で保管はできなくその都度取りに行かなくてはならないので
自腹で購入しました 磁力も協力で随分と作業が改善されました。

対象商品:
40484385
2015-02-27
用途:
工場内の掲示板用

もう少し長いものがあれば、さらに良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする