HM4011 クッションフロア サンゲツ 40485146

クッションフロア

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード40485146品番HM4011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,060

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製仕様抗菌、さらっと仕上げ幅(mm)1820厚さ(mm)1.8タイプウッド・オーク長さ(m)6板幅(mm)約75
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58037569
2022-04-03
用途: 自宅の6畳間のフローリングを張り替えるのが面倒で、上からかぶせました。
ひまわり倶楽部サービス業

今迄の柄と似ているので、友人は全く解らなかったみたいですね、
裏に目印が有ればもっといいですね。

対象商品 : 32520303
2021-03-12
用途: 傷んだ廊下の再生
NPO法人大月地域資源活用協議会サービス業

専用の接着剤を使って作業したが、とても良い仕上がりになった。可能なら、裏表逆に巻いておいてもらうと作業がしやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 32520032
2019-11-10
用途: 洋間のリフォーム
サービス業

格安で防水性が固くクッションもあり奇麗に張れる。裏面にカットの時のメッシュがあれば作業に助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 32519804
2017-09-18
用途: 劣化したwoodflooringの表面をカバーしての改修工事
日本文化情報会サービス業

貼り付け後 表面から裁断するときに裏面の紙がカッターで切れ残りが出やすかった。カッターの角度と圧力が悪かったと思われる。

対象商品 : 02097515
2016-08-07
用途: 軒下に増設部屋の床

色目クッション性抜群、幅の狭いのがあったら良いね。

1が参考にしています
対象商品 : 02097497
2016-04-29
用途: 自宅の流し場の床に敷きました。事務所の床に使用
有限会社タックコーポレーション

簡単で使い勝手が良いです。
今回リピートで再注文します。
非常に助かってます。
何しろ床の板がめくれ劣化してきましたので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする