HM4031 クッションフロア サンゲツ 40485742

クッションフロア

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40485742 品番HM4031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,030
この商品は118種類から選べます 他の種類を見る

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製 仕様抗菌、さらっと仕上げ 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 タイプウッド・マホガニー 長さ(m)3 板幅(mm)約75
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32520793
2018-12-04
用途:
トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
大した面積じゃ無いんで小さなサイズで助かりました。

対象商品:
32520836
2017-02-03
用途:
キッチン、台所の床面の補修工事
サービス業

他のメーカーで値段が高いが表面処理が良く、耐久性が良い物があります。この品物わ値段が安いのでたいかとしてわそれなりに良いと思います。あともう少し厚みがあると良い

1人が参考にしています
対象商品:
32520854
2017-03-02
用途:
台所の床面補修用
サービス業

水回りの床面清掃が楽です 汚れても水拭きでき洗剤で清掃出来ます

対象商品:
40485733
2015-09-03
用途:
パソコンデスクの下に
ミヤ装美株式会社 様

価格の割りに品質が良い

1人が参考にしています
対象商品:
40485776
2014-12-14
用途:
キッチンの床に使用

もう少し厚みが、あってもよかったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする