HM4142 クッションフロア サンゲツ 40487221

クッションフロア

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40487221 品番HM4142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,040
この商品は295種類から選べます 他の種類を見る

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

長さ(m)4 仕様抗菌、さらっと仕上げ 材質塩化ビニル樹脂製 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 タイププレーン&パターン
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32521843
2019-10-28
用途:
トイレ床貼時
建設業・工事業

トイレの床が、毎度、水びたしになるので、防水シートとしてに貼りつけた。

1人が参考にしています
対象商品:
32523462
2019-06-08
用途:
キッチンの床の張り替え
アリコ・ルージュ 様

とても簡単に作業が行えました。ありがとうございます。

対象商品:
32521825
2018-08-29
用途:
トイレの床の張り替え
その他業種

元々のクッションフロアの張り替えに、あまり齟齬のない色合いの本製品を選んだ。元のものは約30年経過しており少し変色し硬化が進んでいたが、新しいものは柔らかく色も綺麗でした。どのぐらいもつかなあ。期待しています。

対象商品:
32522525
2018-07-09
用途:
事務所 床に部分貼り替え
株式会社石井組 様

事務所椅子の下部のカーペットがボロボロになったので貼り替え。以外に素材がやわらかいのでロールの「癖」も早くとれ、カッター切断も安易でした。
ただ、ソフト過ぎて耐久性(椅子のローラーとの)が心配あり。1m単位販売はありがたい

対象商品:
02099834
2016-01-11
用途:
台所の床張り,浴室の着替え室
その他業種

台所の床張りに使用しました。出来上がりは,床の水気を跳ねるのでとても気に入っています。材質も柔らかく張り安かったです。

対象商品:
02098985
2015-11-02
用途:
キッチンの床を貼った
卸売・小売業

扱いやすい柔らかさでさぎょうがはかどりました。

対象商品:
02099195
2015-10-08
用途:
洗面所の床リニューアル

長尺商品を安価に自宅配送で入手でき、作業にも余裕が生まれ有難いですね。

対象商品:
02099843
2016-08-18
用途:
休憩室のフロア張替え
有限会社大和自動車整備工場 様

商品自体には不満はないのですが、梱包が雑で端が20センチほど折れていました。
時間も無くそのまま貼りましたが、折れた部分はしわになり残ってしまいました。
二度と注文しません

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする