※ピントルタイプ施工後

【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付

(7件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 施工内容洗浄、レポート、フィルター1個、キャップ1個、スペーサー1個 注文コード40497764 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200
この商品は施工内容103種類から選べます 他の種類を見る

過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。
この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。
付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。

施工内容洗浄、レポート、フィルター1個、キャップ1個、スペーサー1個 サービス分類その他
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご注文はFAXにてお願いします。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
ストック品のオーバーホール
製造業

レポートもしっかりしており、また利用したいと思います。返送の際は真空パックではなく緩衝材梱包なので、長期ストック品にする場合は自分でジップロック等で密封する必要があります。

対象商品:
40497021
2023-01-23
用途:
インジェクターリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

IRSさんとても親切丁寧にご対応いただきました。
もっと敷居が高い勝手なイメージでしたがとても解りやすくご案内戴き安心してやり取りさせて戴きました。
施工後のインジェクターですが、高回転の伸びが良くなり(本来に戻った?)ました。
交換後の古いフィルターも送り返して戴けるので汚れていたのがよくわかります。
この技術力とご対応をこの価格でやって戴けるのはかなりお得だと思います。

対象商品:
40497204
2016-04-05
用途:
長期保管車輌の復活!
光翼ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ他の作業があり取り付け前ですが、対応が早く、梱包や性能レポートもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
40497685
2016-03-03
用途:
エンジン整備に
卸売・小売業

H4年の三菱GTO エンジン不調インジェクター不良新品は在庫なし
インジェクター洗浄+性能レポートをお願いし結果は良好
交換した部品と性能レポートも送っていただき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40497843
2014-04-29
用途:
エンジン始動
中国料理 叡 様 (飲食業)

インジェクターのオーバーホールは完璧で、エンジン始動もスムースで非常に満足しています。
費用も安く、お薦めです。

対象商品:
40497012
2015-10-22
用途:
エンジンオーバーホール時

部品引取りの業者の対応が悪かった(引取りをすっぽかされた(たまたまだと信じたい))けれど、細かなところを打合せしながら出来たのはよかったです。

返却されたインジェクタのリポートで噴霧状態がよくなかったものが改善されたとのことで費用対効果は高いと思われます。

2014-03-16
用途:
自動車整備

ホンダ ビートで使用しましたが、洗浄前と比較し明らかにエンジンの振動が減りました。
中古で購入したインジェクターを洗浄依頼し、戻ってきてから交換、という段取りで作業しましたが、発送から3日で戻ってきましたので早いと思います。
ビートのような新品の購入が難しい古い車種では有効な手段だと思います。

注文がFAXのみの対応なのが不便ですが、確認TELで細かい作業内容を詰めたり、オプション追加が出来るので良し悪しといったところでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする