GH-UH204SBW 4ポートUSB2.0HUB スイッチ付 バスパワー グリーンハウス 40498026

4ポートUSB2.0HUB スイッチ付 バスパワー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40498026 品番GH-UH204SBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0規格対応の4ポートUSBハブ。カードリーダ、マウス、デジカメ、USBメモリーなどのUSB周辺機器を、4台接続できるUSB2.0ハブです。
各USBポートに電源のON/OFFを切り替える電源スイッチを搭載。電源スイッチは電源のON/OFFが分かるLED付き。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ。

対応機種
USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のDOS/V機/PC-98NXシリーズ
USBインターフェース搭載のPowerPC-G3以降搭載のMacintosh
ポート
アップストリームコネクタ:USB A Type×1ポート
ダウンストリームポート:USB A Type×4ポート
ポート数4 ケーブル長(cm)8 インターフェイスUSB2.0(Hi-Speed対応) ホワイト 質量(g)32 ケーブル長(m)0.08 対応OSWindows 8/7/Vista(32bit版)/XP(32bit版)/2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×21.5×14.3 電源供給方式バスパワー USBポート数4
注意
※本製品は対応OS、対応パソコン以外での動作保証は致しかねます。
※本製品をUSB2.0として動作させるために以下のハードウェアおよびドライバが必要です。
USB2.0ホストコントローラを搭載したパソコン本体
USB2.0対応USBケーブル
USB2.0転送対応の接続機器とそのドライバの全てが揃い、それぞれインストールが正常に完了している事。
※本製品をパソコン側の違うUSBポートに接続した場合、再度ドライバインストールを要求される場合があります。その際は画面のメッセージに従ってください。
※本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
※接続する機器を認識中に時間がかかり、パソコンがフリーズ(固まった)したように見える場合がありますが、異常ではありません。しばらくお待ちください。
※本製品を接続機器の動作中に抜き差しを行わないでください。データの消失やパソコンの故障の原因となる場合があります。※本製品に接続する機器の消費電力により、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※本製品に接続する機器の消費電力により、バスパワーで充電が開始されない場合があります。
※ご使用になる周辺機器側においてACアダプタが必要な場合があります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続できるものではありません。
※本製品のスイッチはUSBバスパワーの電源を切るためのスイッチです。USBバスパワーを使用しない外付けUSBハードディスク等は、本製品のスイッチがOFFの状態でもPCの認識及び通信は切断されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40498035
2022-09-09
用途:
フィギュアのライトアップ
その他業種

ほかのレビューにもありましたが、スイッチがチープな作りですが丁寧に使えば壊れないと思いますので満足です。

対象商品:
40498035
2019-05-27
用途:
端末機器接続

スライドスイッチが小さすぎて扱いにくい。構造的にも早く壊れそう。

対象商品:
40498026
2017-04-05
用途:
ポートの増設

やはり、直より遅くなる気がする。部屋の電気を消すとポートの青いスイッチランプの光が煌々としててビックリする。

対象商品:
40498035
2014-05-20
用途:
iphone5sの充電用に購入
有限会社彩器 様

残念ながらiphone5sとipadには充電できませんでした・・・。アンドロイドには使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする