※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の デスク・テーブル
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用デスク
オカムラ(岡村製作所)の 両袖机
VILLAGE 両袖机
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40498884
品番
8VD34W MJ59
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥123,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
袖引き出しは全段ラッチ機構付で内容物の飛び出しがありません。
材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(芯材)スチール
(縁材・配線キャップ・引出し正面板)ABS樹脂
(後面板・袖本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
72.3
最大耐荷重(kg)
190
仕様
アジャスター付、配線孔2個
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
最大積載量(kg)
190
引出し内寸法(mm)
(中央)581×345×43
材質(天板)
メラミン化粧板・ポストフォーム加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×700
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,720
/
税込
¥
4,092
離島
数量1以上のご注文
お送りできません