曜日別特売
PS-FF001 フルフェイス PSMG 40499873

フルフェイス

(14件のレビュー)
ホワイト
内容量1個注文コード40499873品番PS-FF001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。

用途
原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499882
2024-07-04
用途: 通常バイク使用時に着用している。
トータルカーサポートCOM自動車・二輪車・自転車関連業

隙間調整のスポンジの材質が薄く、ベトベト感がありクッション材としての機能が無い。

1が参考にしています
対象商品 : 40499864
2023-02-05
用途: バイク乗車用
コスモソリューションサービス業

ヘルメットも消耗品ですので、劣化してきたら交換しています。本品は特に問題もなく、価格面でも満足です。シールドの部品販売してほしいです。シールドはどうしても傷が入りやすいので、本体が劣化しなくてもシールドだけは交換したくなることがありますので。

対象商品 : 40499864
2020-08-17
用途: バイクに乗る時
製造業

これからレンタルバイクを借りてツーリングに行くのですが、かぶってみて値段のわりには、良いんじゃないかと思います。スポンジテープがもう1枚あれば良いなーと思いました。

対象商品 : 40499864
2020-11-20
用途: バイクの運転
自動車・二輪車・自転車関連業

安さの割にしっかりしてますし、落としてすぐに割れたりなどはないです。

対象商品 : 40499882
2020-05-20
用途: バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割りに 作りがしっかりして、良いと思います。
カラーバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品 : 40499873
2019-08-15
用途: オートバイ用
宮本企画

前回も購入。サイズが合わないという投稿もあるが満足。頭の大きさは普通です。
あと、替えのシールドが欲しいので是非ともカタログに載せて下さい。

対象商品 : 40499882
2019-07-31
用途: pcx150
サービス業

値段から余り期待していませんでしたが、きちんとしたものが、届き大変助かりました。まだ、使用はしていませんが、消耗品と考えたら、格安ですし安全基準も満たしており、満足しています。

対象商品 : 40499864
2020-08-22
用途: 原付バイク通勤用

ガンメタリックを希望していたが、ブラックで購入。
ブラックは指紋の跡が目立つのでちょっぴり残念です。
あごひものバックルの蝶番(板バネ)の構造上、耐久性に不安がある。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする