MFK-176 MOTO FIZZ スマートタンクバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500381 MFK-176 MOTO FIZZ スマートタンクバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500381

MOTO FIZZ スマートタンクバッグM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40500381 品番MFK-176
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングマップルとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップル見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

ブラック 容量(L)5.5→11(可変) 適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。 材質600Dポリエステル 寸法(mm)最小110H×185W×300D、最大210H×185W×300D サイズM 最大積載量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする