曜日別特売
MFK-177 MOTO FIZZ スマートタンクバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500397

 

MFK-177 MOTO FIZZ スマートタンクバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500397
MFK-177 MOTO FIZZ スマートタンクバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500397

MOTO FIZZ スマートタンクバッグM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40500397品番MFK-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

ツーリングマップルとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップル見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

合皮ブラック容量(L)5.5→11(可変)適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。材質PVCレザー寸法(mm)最小110H×185W×300D、最大210H×185W×300DサイズM最大積載量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする