MFK-179 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 容量9→17(可変)L 40500415

 

MFK-179 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500415 MFK-179 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500415

MOTO FIZZ スマートタンクバッグL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40500415 品番MFK-179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングマップルRとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップルR見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

合皮ブラック 容量(L)9→17(可変) 適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。 材質PVCレザー 寸法(mm)最小130H×235W×340D、最大230H×235W×340D サイズL 最大積載量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする