72258 ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L DAYTONA(デイトナ) 40502411

※使用例

72258 ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L DAYTONA(デイトナ) 40502411 72258 ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L DAYTONA(デイトナ) 40502411 72258 ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L DAYTONA(デイトナ) 40502411 72258 ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L DAYTONA(デイトナ) 40502411

ヘンリービギンズ シートバッグMIL/15L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40502411 品番72258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

ざっくり使えるメイン荷室と小分けに便利なサブ荷室。固定方法は、スッキリ取り付くシート巻き方式と汎用性の高い四方で引く固定ベルトの2way。
◎南京錠対応ファスナー
メイン荷室のファスナーには、市販のロックが付けられるリング付きファスナーを採用。イタズラ防止に役立ちます。
◎容量アップ
可変ファスナーを開けるとメイン荷室が約60mm高くなり、11Lから15Lに容量アップ。
お土産などのスペースとして重宝します。
◎多機能ポケット
携帯電話や小物などの収納に便利な多機能ポケット。
出てくるレインカバー。
前側に専用収納ポケットを設け、突然の雨でもあわてません。又、レインカバーはスナップボタンで固定されているので、外れにくい構造です。
◎拡張性のあるPALSテープを装備
バッグ側面にはミリタリーを意識したPALSテープを装備。オプション品などを装着可能。

セット内容シートバッグ本体・固定用ベルト4本・シート巻き固定ベルト2本・ショルダーベルト・レインカバー 容量(L)11→15 本体寸法(mm)(約)高さ230→290×幅240×前後長さ330
注意
※写真の鍵とコードは別売(市販品)です。
※写真はイメージです。
※ペットボトルホルダーは別売オプション品です。
※車体接触部分はキズなどのダメージが付きますので、別売のプロテクションシートなどで保護してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする