3872 レバーリングファイルDタイプ キングジム 40503005

3872 レバーリングファイルDタイプ キングジム 40503005 3872 レバーリングファイルDタイプ キングジム 40503005 3872 レバーリングファイルDタイプ キングジム 40503005

レバーリングファイルDタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード40503005 品番3872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

リングに触れずにレバー操作でスムーズに開閉できる、レバーリング式とじ具。
Dリング式とじ具で収納時に書類の側面がきれいにそろうため、閲覧・検索も快適です。
とじ具は表示と分別廃棄が可能。
不用意な開きを防ぎ、自立性も高める表紙ストッパー付き。
棚から取り出しやすい指かけ穴付き。

サイズA4タテ型 収納枚数(枚)250 仕様紙押さえ付き 幅(mm)264 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)39 穴数2 とじ厚(mm)27 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)スチール とじ具の種類Dリング式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40503005 3872 23642316 6872アオ レバーリングファイル Dタイプ キングジム レバーリングファイル Dタイプ キングジム 1冊 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40503014
2016-10-18
用途:
注文書専用に使用しています
株式会社中川機工 様 (製造業)

作業効率が上がっており、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする