リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40503172
品番
F-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで大判書類(A3サイズ)を収納。
両端にZ式金具を採用。
耐久性の高いカムラス表紙。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。
サイズ
A3タテ
色
藍
収納枚数(枚)
120(コピー用紙)
タイプ
タテ型
背幅(mm)
20
寸法(縦×横)(mm)
430×324
材質(表紙)
カムラスファイル用紙
材質(とじ具)
スチール・樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40503172
F-312
33836468
F312
パンチレスファイルZ式
リヒトラブ
1冊
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)