リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40503181
品番
F-317
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで大判書類(A3サイズ)を収納。
両端にZ式金具を採用。
耐久性の高いカムラス表紙。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。
サイズ
A3ヨコ
色
藍
収納枚数(枚)
120(コピー用紙)
タイプ
ヨコ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
20
寸法(縦×横)(mm)
306×448
材質(表紙)
カムラスファイル用紙
材質(とじ具)
スチール・樹脂
グリーン購入法
適合