※着用例

ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40506837 品番 GU-2500
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。
包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)
オールステンレスで衛生的です。

サイズM 全長(cm)24(±0.5) 中指長(cm)8±1 手のひらまわり(cm)21.0〜23.4 材質ステンレス(SUS304L相当) 機能耐切創・耐摩耗性 質量(g)195(±10) 左右区別左右兼用
注意
※1枚単位となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40506837
2023-07-08
用途:
ナイフを使う、野菜の収穫
農・林・水産業

刃物が触れても、怪我しない安心感ある。
指先の装着ずれ気になり
輪ゴムで固定している。

対象商品:
40506846
2016-02-14
用途:
彫刻で。
whole8 様 (その他業種)

彫刻家です。
これを買ってからは本当に彫刻刀の滑りでの刺し傷切傷は安心です。
海外でも、ずいぶん使ってる人を見て探して購入しました。
値段が少し高いですが、とても良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
40506846
2018-10-25
用途:
解砕作業時

ゴム手袋をつけて解砕作業をしていたのですが、破れてゴム片が混入するのを防ぐため今回ステンレスメッシュ手袋を購入しました。ゴム手袋の上からステンレス手袋をするので破れることがなくなりました。少し重いですが慣れると気になりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする