※着用例

ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40506855 品番 GU-2515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。
長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。
包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)
手袋部分はオールステンレスで衛生的です。

サイズ3S 全長(cm)45 中指長(cm)6.5±1 手のひらまわり(cm)15.7以下 材質ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム 機能耐切創・耐摩耗性 入数(双)1 質量(g)331(±10) 左右区別左右兼用
注意
※1枚単位となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40506891
2019-06-10
用途:
動物遺体の剖検
教育・研究機関

切創事故に対する安心感は大変に高いが,全体的に重く長時間作業には不向きです.この製品の必要な状況を考えると,もう少々軽くする工夫はできないものでしょうか?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする