曜日別特売
Y-CLN IRON 2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) 東豊工業 40507004

Y-CLN IRON 2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) 東豊工業 40507004
Y-CLN IRON 2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) 東豊工業 40507004
Y-CLN IRON 2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ) 東豊工業 40507004

2輪車用打込ウエイト(クリップタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)30
メーカーヤマハ・スズキ
内容量1袋(10個)注文コード40507004品番Y-CLN IRON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト

用途2輪車(クリップタイプ)材質質量(g)30メーカーヤマハ・スズキ適合(ホイール)センター打ち込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506986
2022-04-12
用途: DIYでの交換用に

ホイールのウエイト取付部には袋から出したままの状態ではクリップ幅が狭く、ウエイトハンマーでクリップ幅調整の必要がありました。そこは問題ではないのですが、誤って狭め過ぎた時にクリップが割れてしまい、純正よりもクリップ部の金属の柔軟性が劣るのでは無いかと思えました。それも経験で、加減を覚えれば問題ありません。安価なので幅調整を繰り返して金属疲労が心配になれば迷わず廃棄できます

対象商品 : 40507004
2021-03-20
用途: 二輪車の補修
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

対象商品 : 40506986
2019-06-27
用途: タイヤ交換時
シフト整骨院

素材が鉛やアルミと思いきや塗装されたスチールでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする