マルニ(マルニ工業)
マルニ(マルニ工業)の パンク修理工具
マルニ(マルニ工業)の インサートツール
インサートニードル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
40507363
品番
92906
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
修理剤挿入工具。パワーバルカシール・パーフェクトシール用
モノタロウではこんなお得な商品も!
インサートツール
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
色
黒
幅(mm)
100(グリップ部)
全長(mm)
115
先端長(mm)
55