スクリューリーマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード40507381 品番92802
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

傷穴調整用工具。パワーバルカシール・パーフェクトシール用

穴径(Φmm)6 幅(mm)100(グリップ部) 全長(mm)140 サイズL 先端長(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507372
2021-01-06
用途:
車のパンク修理の時
オート・クリニック・マサ 様

釘ビスなどの刺さった部分の穴をスムーズに拡大でき修理がしやすい。

対象商品:
40507372
2016-08-04
用途:
チューブレスタイヤの修理

黒と赤の2種類を購入しました。非常に使いやすい、小道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする