画像準備中

システムスタック弁 圧力取出用ブロック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)(最大)80 注文コード40507993 品番BG-03PT-40-70
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は流量など4種類から選べます 他の種類を見る

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2.6 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 制御ポート取出し:P・Tポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする