※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁操作弁

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)(最大)100 注文コード40508063 品番KSO-G02-2AA-30
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最高使用圧力・流量・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)35 規格- 管接続口径1/4 質量(kg)1.5 保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 絶縁種別B種(巻線:H種) 流量(L/min)(最大)100 絶縁抵抗(MΩ)50 起動電流(A)AC100V(50Hz):2.42/AC100V(60Hz):2.14/AC110V(60Hz):2.35 定格時間連続 許容電圧変動AC100V(50Hz):80〜110%/AC100V(60Hz):90〜121%/AC110V(60Hz):82〜110% 表示灯 配線方式端子箱形 アース端子 保持電流(A)AC100V(50Hz):0.51/AC100V(60Hz):0.37/AC110V(60Hz):0.44 保持電力(W)AC100V(50Hz):21.5/AC100V(60Hz):18/AC110V(60Hz):22.5 切換頻度(回分)240 許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 作動時間(秒)作動方向(励磁):0.01〜0.025/作動方向(スプリングリターン):0.01〜0.045 特性高圧・大流量を実現しました。 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.a付) サージキラー バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02107682
2021-07-16
用途:
オイル漏れの激しい40年前の油圧装置ユニットのメンテナンスに使用しました。
常水商事 様 (製造業)

オイル漏れも止まり、何の問題点もなく作動しています、
以前より動作が、機敏になりました。
又ブレーキ弁を追加する予定です。!

対象商品:
02107682
2020-08-05
用途:
動作不具合のため、交換。
芳本製箸所 様

メーカーに型番等確認してからの注文。翌日商品が届き助かった。

対象商品:
02107691
2017-02-01
用途:
トラック荷台の修理

同一型番が入手でき、よかったです。
内部の腐食が原因でしたが、定番品らしく
構造は変わっていませんでした。
配線から水の侵入しないよう自分で工夫しました。
クーポーン使用でどこよりも安価にすみました。

対象商品:
02107682
2016-05-31
用途:
製材機械の油圧回路に使用

前回購入時にはダイキン工業の段ボール箱に入っていましたが、今回はビニール袋だけの簡易包装で、商品に付着していた油がビニール袋から染み出ていて、配送の段ボール箱に染みついていました。同梱の商品にも付着する可能性があると思いますので、一考をお願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
06537798
2017-11-28
用途:
機械の修理交換部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

修理交換する部分はバルブアッシではなくコイルのみで用は足りている、コイルのみの補給は出来ないものか。

1人が参考にしています
対象商品:
02107734
2015-05-27
用途:
工作機械
有限会社前田鉄工所 様

メーカーから取りよせた
物と同じでコストも安く
3日位で届きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする