※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40509226
品番
MP-02B-50-55
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
直動形
質量(kg)
1.1
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
面積比
パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポート
Bポート
バルブ種類
方向制御弁