※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 40509287 品番 HB304
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

ボルト寸法M6×260 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13〜15[130〜150] 積層段数4 積層寸法(mm)220
注意
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする