688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206

688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206 688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206 688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206 688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206 688-0500100 籐風バスケット KITACO 40510206

籐風バスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40510206 品番688-0500100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見た目もお洒落!スクーター用「籐手編み風」フロントバスケット。
押さえ蓋とゴムワイヤーが付属。振動による荷物の飛び出しを軽減します。
全体色をブラウンに統一した籐の手編み風バスケット。
フロントに3箇所の取付穴があれば装着可能な汎用性の高さ!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(上側)320/(下側)160×260 仕様籐風押さえ蓋付、ゴムワイヤー付属 適合スクーター汎用 種別DX 最大積載量(kg)3以下
注意
※一部取付箇所の合わない車両や灯火類が隠れてしまう車両には装着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
原付のカゴに利用
魁コンサルティングサービス 様

黒い網は見た目もおしゃれでありません。 今回のカゴは藤風で荷物の飛び出し防止の金属網がついているので、おばちゃんチャリの100均の網も必要なく、けっこう気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする