KITACO
KITACOの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KITACOの バイク用カゴ
フロントバスケット取付ステー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40510215
品番
688-1145900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ジョルノ/スポルト(AF70モデル)にKITACO製フロントバスケットを装着する際に必要になる専用ブラケットです。
仕様
取付用カラー、ボルト付属
適合
ジョルノ/スポルト(4スト車)AF70全車種
材質
スチール製
表面処理
黒亜鉛メッキ仕上げ
最大積載量(kg)
3以下