KITACO
KITACOの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KITACOの キャリア
リアキャリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40510224
品番
539-1145000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
実用性を重視したリヤキャリアー
色
シルバー
適合
ジョルノ(4スト車)AF70全車種
最大積載量(kg)
3以下
寸法(幅W×長さL)(mm)
キャリアー/169×174
材質
ステンレス製
注意
※ノーマルグラブバー固定タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40510224
539-1145000
72350234
80-617-11570
Fファッションバー(シルバー)
KITACO
1個
¥
6,998
欠品中
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。