KITACO
KITACOの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KITACOの キャリア
リアキャリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40510242
品番
539-1426000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
実用性を重視したリヤキャリアー
色
シルバー
適合
PCX JF28全車種
最大積載量(kg)
5以下
寸法(幅W×長さL)(mm)
キャリアー/170×180
材質
ステンレス製
注意
※装着には外装パーツの穴開け加工が必要です。