KITACO
KITACOの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KITACOの キャリア
リアキャリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40510251
品番
539-0412000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
実用性を重視したリヤキャリアー
色
ブラック
適合
BW'S125 5S9
最大積載量(kg)
6以下
寸法(幅W×長さL)(mm)
キャリアー/217×243
材質
スチール製