MFK-138 アングルナビポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 40512823

 

MFK-138 アングルナビポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 40512823
MFK-138 アングルナビポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 40512823
MFK-138 アングルナビポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 40512823

アングルナビポケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40512823品番MFK-138
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角度調節可能なナビポケットが登場!!
強力マグネット固定
シェードの高さは2段階の選択が可能。
落下防止のセフティストラップ標準装備。
マグネットフラップを立ち上げることで、ナビを見やすい角度に調節できます。
シェードの取り外しが可能。
シェードの高さが2段階で調節できます。

ブラック容量(L)1.2材質1680Dナイロン+PVCレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×220×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40512823
2015-07-15
用途: ツーリング

マグネットの強さが心配でしたがとても強力で良かったです。
タンク形状に合わせて高さをある程度調節出来るのも良いです。

対象商品 : 40512823
2015-04-01
用途: ツーリング

使いやすい大きさが気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする