F8T  M16×40 溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット ユニタイト 40514695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40514695 品番F8T M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C 長さ(mm)40 ねじピッチ2.0 セット内容ボルト、ナット、座金 寸法H(mm)10 規格国土交通大臣認定 国住指第297号 等級F8T 寸法r(mm)約1.2〜2.0 寸法D(mm)約25 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)27 寸法C(mm)約31.2 寸法D1(mm)最小25 頭部形状六角 寸法s(mm)30 寸法d1(mm)16 寸法K(mm)約2 寸法h(mm)0.4〜0.8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×40 E(°)最大1 強度区分8.8 頭部片寄り(a-b)最大0.8mm 寸法許容差(mm)(d1)+0.7、-0.2、(H)±0.8、(B)-0.8、(s)+5 F(°)最大2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする