ねじの呼びM16
材質(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
長さ(mm)50
ねじピッチ2.0
セット内容ボルト、ナット、座金
寸法H(mm)10
規格国土交通大臣認定 国住指第297号
等級F8T
寸法r(mm)約1.2〜2.0
寸法D(mm)約25
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法C(mm)約31.2
寸法D1(mm)最小25
頭部形状六角
寸法s(mm)30
寸法d1(mm)16
寸法K(mm)約2
寸法h(mm)0.4〜0.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×50
E(°)最大1
強度区分8.8
頭部片寄り(a-b)最大0.8mm
寸法許容差(mm)(d1)+0.7、-0.2、(H)±0.8、(B)-0.8、(s)+5
F(°)最大2
ねじ山種類メートル並目