※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニタイト
ユニタイトの ボルト
ユニタイトの その他ボルト
溶融亜鉛メッキ摩擦接合用高力ボルトセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40514722
品番
F8T M16×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
(ボルト)構造用ボロン鋼KCH21BT-A他、(ナット)構造用炭素鋼KHN2他、(座金)構造用炭素鋼S45C
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2.0
セット内容
ボルト、ナット、座金
寸法H(mm)
10
規格
国土交通大臣認定 国住指第297号
等級
F8T
寸法r(mm)
約1.2〜2.0
寸法D(mm)
約25
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
約31.2
寸法D1(mm)
最小25
頭部形状
六角
寸法s(mm)
30
寸法d1(mm)
16
寸法K(mm)
約2
寸法h(mm)
0.4〜0.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×55
E(°)
最大1
強度区分
8.8
頭部
片寄り(a-b)最大0.8mm
寸法許容差(mm)
(d1)+0.7、-0.2、(H)±0.8、(B)-0.8、(s)+5
F(°)
最大2
ねじ山種類
メートル並目