※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日亜鋼業
日亜鋼業の ボルト
日亜鋼業の 六角ボルト
摩擦接合用六角高力ボルトセット(ボロン鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(55個)
注文コード
40516131
品番
F10T M22×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
(ボルト)SAE10B21、(ナット)NUT33C SS490K、(座金)S45C
長さ(mm)
65
ねじピッチ
2.5
セット内容
ボルト、ナット、座金
寸法H(mm)
14
等級
F10T
寸法r(mm)
約1.2〜2.0
寸法D(mm)
約34
表面処理
無し(生地)
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
寸法D1(mm)
最小33
頭部形状
六角
寸法s(mm)
40
寸法d1(mm)
22
JIS規格
JIS B1186
寸法K(mm)
約2.5
寸法h(mm)
0.4〜0.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M22×65
E(°)
最大1
強度区分
10.9
頭部
片寄り(a-b)最大1.1mm
寸法許容差(mm)
(d1)+0.8、-0.4、(H)±0.9、(B)-1、(s)+6
F(°)
最大2
ねじ山種類
メートル並目