曜日別特売
ノ-829S-5N ルーズリーフ方眼罫タイプ コクヨ 40519385

ルーズリーフ方眼罫タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズA4
穴数30穴
内容量1パック(50枚)注文コード40519385品番ノ-829S-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
サイズA45mm方眼罫仕様丸穴枚数50穴数30穴寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)75紙質上質紙紙厚(mm)0.10程度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40519385ノ-829S-5N85417414ノ-829S-5Nノ-829S-5N ルーズリーフ方眼罫タイプ コクヨ 85417414ルーズリーフ方眼罫タイプコクヨ1冊
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85417414
2023-11-17
用途: 現場での測量下書き(図面作成)

測量用に使用しています。白紙に書いていましたが方眼が有ると少し楽です

対象商品 : 40519376
2020-03-14
用途: 記入用

書きやすくていい紙質です。裏うつりも少なく感じます。ただ、方眼のラインがやや濃いめで目立つことや、上から1.5センチほどに太目のライン、右下に品番が記載されており、シンプルに使いたかった自分にはがっかりです。リピートは無いです。

対象商品 : 40519385
2021-05-05
用途: メモ帳
運輸・通信業

方眼のルーズリーフを探していて見つけました。もう少し料が入っていればいいなと思います。

対象商品 : 40519385
2015-03-16
用途: 大学の授業用

文具店を何軒か見て回ったのですが、A4の方眼タイプのルーズリーフがなかなか無く、見つけても値段が高いものが多かったです。こちらで見つけてまとめて発注できて安いし早く届くし、家まで運ぶ手間が省けたのでまたリピートさせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする