METZELER(メッツラー)
ME Z2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
40520173
品番
843500
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
130/80R17
速度記号/荷重表示
65H
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
3
許容リム幅(inch)
3.00-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません