経済的にも優れたコストパフォーマンスオイル。 清浄性、高温酸化安定性を実現。 温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。 カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応。
交換後の好感触なシフトフィーリングが500km手前持続します。それ以降から渋くなっては来ますが、夏の間にツーリングで1500km位走っても安定した性能だと感じました。
エンジンオイルは色々ありますが、冒険する気も無いのでいつもコレです。
純正品ですので良い品物です。他部品とまとめて買うと送料も割安になりますのでお得です。
まー ヤマハです 問題ないですバイク乗りなら 予備品は必須ですので いつもまとめ買いで送料無料です
冬季、降雪のためバイクは乗らず、走行距離に関係なく、春にエンジンオイルを交換。特に問題ない。
ヤマハセロー250・TMAX530・カワサキKLX250のエンジンオイルに使っています。コスパに優れ重宝しています。
非常時の発電機用として購入、製品はヤマハの純正品であり全く問題なく、驚いたことに近くの大型ホームセンターの価格よりも大幅に安かったのでバイク用の潤滑油としても追加購入!
所有しているヤマハの発電機の指定オイルなので買いました。何の問題もないです。