※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT-FR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40524233
品番
BDMT11T302FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形82°
材質
KPD230
厚さ(mm)
3.97
寸法A(mm)
6.7
寸法S(mm)
3.6
寸法T(mm)
3.8
寸法W(mm)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
2.8
コーナー半径(mm)
0.2
角度α(°)
18
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面